アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2袋) 注文コード06142118 品番BS-ANKERB-GO43M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥248
販売価格(税別)
225

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個となります。
小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。
フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。

用途
家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。
正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。
BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm 材質ステンレス、プラスチック 質量(g)20 ねじの呼びM4
注意
※アンカーを使用する都合上、壁や床などに穴を開ける必要がありますので、建物全体の構造や強度などを事前にお調べ頂いた上でご使用下さい。
※穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。
※実際の寸法と若干のサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
各種部品の寸法は画像をご確認下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする