用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。
正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。
BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3材質ステンレス、プラスチック質量(g)18ねじの呼びM4/6