速乾墨液くれ竹筆小ぶり中字

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06142179 品番QDDM162-32B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

書いた文字が乾きやすく、手や紙が汚れにくい速乾タイプ。カートリッジ式。穂先は復元性・耐久性抜群。トメ・ハネ・ハライが思いのまま。基本的な毛筆(中字)。

仕様【筆記可能距離(m)】80〜280 材質本体:PE/キャップ:PP/首軸:PP/ペン先:PEs 質量(g)11 種類水性顔料インキ 寸法150×13×0(最大径) 線の太さ中字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする