呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
速乾筆ごこち
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06142188
品番
QDLS1-10S
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
書いた文字が乾きやすく、手や紙が汚れにくい速乾タイプ。扱いやすい筆風のペン先なので、筆ぺんが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。直液式。
仕様
【筆記可能距離(m)】300〜400
材質
本体:PP/キャップ:PP/クリップ:SUS/尾栓:PP/ぺん先:POM
質量(g)
11
種類
水性顔料インキ
寸法
138×11×0(最大径)