四季織 草遊び 万年筆 細字

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06142215 品番110657203
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

四季をテーマとするSHIKIORI-四季織-日本の自然が織りなす四季を感じる筆記具シリーズ。ステンレスペン先仕様の新たなコレクションを展開します。
カラーテーマは「草遊び(くさあそび)」。指先に伝わる繊細で清涼な自然を、穏やかに包み込むようなシリーズ。
橡は、手のひらいっぱいに拾い集めた木の実、団栗と枯れ葉のイメージです。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書 材質【蓋・胴・大先】PMMA樹脂 種類橡(つるばみ) 本体質量(g)12.2 仕上【ペン先】ゴールドIP【金属部品】ゴールドIP仕上げ 本体サイズ(mm)Φ17×134(クリップ部含む) ペン先ステンレス、細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする