四季織 草遊び ボールペン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06142240 品番160357201
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

四季をテーマとするSHIKIORI-四季織-日本の自然が織りなす四季を感じる筆記具シリーズ。
カラーテーマは「草遊び(くさあそび)」。指先に伝わる繊細で清涼な自然を、穏やかに包み込むようなシリーズ。
花冠は、日が傾くまでそよ風と過ごした花咲く野原をイメージしました。

付属品総合使用説明書(和英)、ケース 材質【蓋・大先】MMA樹脂 種類花冠(はなかんむり) 方式回転式 本体質量(g)22.4 仕上【金属部品】ゴールドIP仕上げ 寸法(Φ×mm)15.5×134(クリップ部含む) 替芯18-0500 ボール径(Φmm)0.7 芯色油性ブラック 繰り返し・詰め替え対応
注意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする