ペンシエロ ヴェリタS ボールペン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06142301 品番 160391250
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

「Pensiero(ペンシエロ)」とは、「思いやり」や「ちょっとした贈り物」というニュアンスを持つイタリア語で、どこか日本人がもつ奥ゆかしさと通じるところがある言葉です。
ペンシエロヴェリタの新しいシリーズ展開。
「S」は「Speciale(スペチアーレ)」の頭文字から取っています。Speciale(スペチアーレ)とは、イタリア語で「特別」という意味です。
ゴールドの金属パーツで高級感のあるデザインに仕上げています。

付属品総合使用説明書(和英)、ケース 材質【蓋・大先】PMMA樹脂/半透明バイオレット シリーズPensiero 方式回転式 本体質量(g)23 仕上【金属部品】ゴールドIP仕上げ 寸法(Φ×mm)15.5×133(クリップ部含む) 先端ボール径(mm)0.7 替芯18-0500 芯色油性ブラック 色(軸)バイオレット 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
注意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする