サワフジ
サワフジの オフィスインテリア
サワフジの ハンガー
サワフジの スカート用ハンガー
スカートハンガー すっきり 4段 2個組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06142757
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
省スペースで美しくキープ
スカートやスラックスを4枚収納できるハンガー。
フック部分は回転するので服の出し入れ時などに便利。
バーはブランコ式にスイングし、服の掛け外しが簡単にできます。
用途
ポイントその1
水気を切る 洗った靴はまず、下向きに干して水気を切るとより早く乾きます。
材質
本体・クリップ:ポリプロピレン、バネ:鋼
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×400×35
収納枚数(枚)
4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。