エキスパート 43cm ジャンボクリップ ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06142870 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

スーツを美しくキープできるハンガー
ジャンボクリップ採用でしっかり挟める
面積の広いゴム質の樹脂で、挟み跡を防ぐ
収納効率を考えた薄型フォルム
肩が厚い丸型形状で、肩のラインを内側からキープする

材質本体・スカートバー:PP、ピンチ:ハイインパクトスチロール、フック・バネ:スチール、肩パット:PE、すべり止め:EVA ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×310×46
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする