サワフジ
サワフジの オフィスインテリア
サワフジの ハンガー
サワフジの トップス用ハンガー
フォーマルリード43cm クリップ付 ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06142879
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
省スペースでスーツを美しくキープ
従来のクリップよりもバネが強力になっており、ボトム類をしっかり挟める
面積の広いゴム質の樹脂で、挟み跡を防ぐ
握りやすい大きな取手
材質
本体・バー・クリップ:PP、フック・バネ:スチール、滑り止め:EVA樹脂、肩パット:PE
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×298×46
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。