平和工業
平和工業の 収納家具
平和工業の 履物収納
平和工業の シューズラック
クリスタルシューズラックトリプル5段 ブラウン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06143195
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
最大15足分大容量シューズラック。組み立て式なので使わないときはコンパクトに!
材質
棚:ポリプロピレン 柱・キャップ:ポリスチレン
色
ブラウン
段数
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
725×323×772
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。