メイン画像
D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの ひざ・ひじ用 サポーター
D&M(ディーエム) 中圧迫サポーター 膝 ひざ 左右兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06143265
品番
822
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
サポーター
用途
ひざ用
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
M
内容
1入り(片方分)
丈(cm)
24
左右区別
左右兼用
ひざ頭周り(cm)
32〜38
性別
男女兼用
注意
※左右兼用