メイン画像

D&M(ディーエム) 中圧迫サポーター 肘 ひじ 左右兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06143317 品番 722
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

サポーター

用途ひじ用 材質ポリエステル・ポリウレタン ブラック サイズS 内容1入り(片方分) 丈(cm)22 左右区別左右兼用 ひじ周り(cm)22〜28 性別男女兼用
注意
※左右兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする