メイン画像
D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの ひざ・ひじ用 サポーター
D&M(ディーエム) 強圧迫サポーター 肘 ひじ 左右兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06143351
品番
732
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
サポーター
用途
ひじ用
材質
レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
色
ブラック
サイズ
S
内容
1入り(片方分)
丈(cm)
20
左右区別
左右兼用
ひじ周り(cm)
22〜28
性別
男女兼用
注意
※左右兼用