JT1 1/2xMT2 チャックアーバー 田倉工具 06143435

JT1 1/2xMT2 チャックアーバー 田倉工具 06143435 JT1 1/2xMT2 チャックアーバー 田倉工具 06143435

チャックアーバー

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)101 シャンクMT2 注文コード06143435 品番JT1 1/2xMT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は全長L・シャンクなど30種類から選べます 他の種類を見る
先端JT1 1/2 全長L(mm)101 シャンクMT2 用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 仕様焼入研磨品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
旋盤ドリルチャックに使用
C-FJ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旋盤のドリルチャックに使用しています。
精度に問題なく安心して使用出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
06143505
2024-10-05
用途:
DIY. 自宅作業場
農・林・水産業

ボール盤 GTTB16G にユキワのキーレスチャックを付けるために購入
良い精度で満足です。

取付けの深さ(浅過ぎず、首が長くなったりせず)も丁度良い感じです。

対象商品:
06143392
2021-10-08
用途:
旋盤のチャックアーバー
BM工房 様

サカイml36で使用短いショートタイプを探していたが無かったので旋盤でシャンクを切断して使用 この価格でこの精度なら言う事はない。ショートタイプがあれば★5

対象商品:
06143383
2019-12-12
用途:
ボール盤に付いていたドリルチャックの再利用

ボール盤に付いていたJT1ドリルチャックは、ネジ式正転・逆転可能なドリルチャックに変えたので、余ってきたJT1ドリルチャックを卓上旋盤に再利用する為に購入。
田倉工具は信頼性(精度)が高いので、何時購入しても安心です。

対象商品:
06143602
2020-05-23
用途:
旋盤のドリルチャックを使う為に使用しました。

特に問題なく使えていますので、大変満足しています。

対象商品:
06143505
2019-03-13
用途:
ボール盤の整備
教育・研究機関

田倉の製品ですので,組み付けもスムースで,何ら問題なく使用出来ています.

対象商品:
06143566
2019-02-12
用途:
旋盤加工
株式会社ARAIメタリックス 様 (製造業)

シックリ丁度いい感じでした。
また、他の種類も検討します

対象商品:
06143514
2018-10-25
用途:
チャックの取付
製造業

無理な作業で壊れてしまって交換部品として使用。
注文から入荷まで早くサイズも豊富で満足です。
商品はメーカー品なので問題なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする