メイン画像
D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの ひざ・ひじ用 サポーター
D&M(ディーエム) ウールサポーター 膝 ひざ 左右兼用 保温
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06143475
品番
108878
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サポーター
用途
ひざ用
材質
ウール・ポリエステル・ポリウレタン・合成ゴム
色
ホワイトベージュ
サイズ
フリー
内容
1入り(片方分)
丈(cm)
25
左右区別
左右兼用
ひざ頭周り(cm)
32〜42
性別
男女兼用
注意
※左右兼用