カキコジャバラホルダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 06143597 品番 8605-BK
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ジャバラポケットで一覧性抜群!
A3もA4も収納でき、複数枚をまとめて閲覧できます。
普通のクリアーファイルのようにも使える
パラパラめくって閲覧可能
ファイルに入れたままカキコめる
書類を取り出さず、そのまま書き込み
複数枚を同時に閲覧でき、ページをめくる回数を減らせます。
A3を2枚横並びで収納でき、資料などを比較したい時に便利。

材質PP サイズA4 タテ型 ポケット数24ポケット<片面12ポケット> 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約226×306×9
注意
※1ポケットあたりの推奨収納枚数は、コピー用紙1枚です。
※カキコジャバラホルダーをカットする際は、はさみでカットしてください。手でカットすると、切断面でけがをする恐れがあります。

商品説明動画

「カキコジャバラホルダー 」商品紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする