リングノート「ラセーノ」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 06143649 品番 9064-Y
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

「LASENO(ラセーノ)」は、「やわらか らせんリング」を使用した”今までありそうでなかった”リングノートです。
ノートに便利な3つの機能「やわらかいリング」「リーフの差し替えが可能」「セパレート式リングで手に当たらない」を兼ね備えています。
新開発の「やわらか らせんリング」は、引っ張るとスルスルはずれる新感覚のリングです。

付属品ルーズリーフ30枚 材質カラー不透明PP表紙 サイズA5 タイプタテ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約210×155×11 横罫(B罫) 罫幅(mm)6 最大収納枚数(枚)40
注意
※市販のルーズリーフには対応しておりません。専用ルーズリーフをご使用ください。

商品説明動画

リングノート「ラセーノ」 リングの外しかた・取り付けかた

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする