曜日別特売
9065-P リングノート「ラセーノ」 キングジム 06143710

 

9065-P リングノート「ラセーノ」 キングジム 06143710
9065-P リングノート「ラセーノ」 キングジム 06143710
9065-P リングノート「ラセーノ」 キングジム 06143710
9065-P リングノート「ラセーノ」 キングジム 06143710
9065-P リングノート「ラセーノ」 キングジム 06143710
9065-P リングノート「ラセーノ」 キングジム 06143710
9065-P リングノート「ラセーノ」 キングジム 06143710
9065-P リングノート「ラセーノ」 キングジム 06143710
9065-P リングノート「ラセーノ」 キングジム 06143710

リングノート「ラセーノ」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズB5
ピンク
内容量1冊注文コード06143710品番9065-P
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

「LASENO(ラセーノ)」は、「やわらか らせんリング」を使用した”今までありそうでなかった”リングノートです。
ノートに便利な3つの機能「やわらかいリング」「リーフの差し替えが可能」「セパレート式リングで手に当たらない」を兼ね備えています。
新開発の「やわらか らせんリング」は、引っ張るとスルスルはずれる新感覚のリングです。

付属品ルーズリーフ30枚材質カラー不透明PP表紙ピンクサイズB5タイプタテ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約257×190×11横罫(B罫)罫幅(mm)6最大収納枚数(枚)40
注意
※市販のルーズリーフには対応しておりません。専用ルーズリーフをご使用ください。

商品説明動画

リングノート「ラセーノ」 リングの外しかた・取り付けかた
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする