SHIZUKU加湿器 専用収納バッグ 小

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06143798 品番ASB-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980

SHIZUKU加湿器シリーズ専用収納バッグ。
SHIZUKU加湿器にぴったりのサイズ感で、付属品も一緒に収納できます。
持ち手付きなので持ち運びする際にも便利です。
使用しない時は折りたたんでコンパクトになります。
水タンク容量1.5Lのminiシリーズ専用。

材質ポリエステル100% 耐荷重(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【対応SIZUKU加湿器】173×170×265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする