曜日別特売
101518 ノギス部品ヒラコネジ Mitutoyo(ミツトヨ) 06143916

101518 ノギス部品ヒラコネジ Mitutoyo(ミツトヨ) 06143916
101518 ノギス部品ヒラコネジ Mitutoyo(ミツトヨ) 06143916

ノギス部品ヒラコネジ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合標準ノギスN30(530-109)/N30P(530-124)注文コード06143916品番101518
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
適合標準ノギスN30(530-109)/N30P(530-124)ミツトヨ品番101518
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06143916
2023-12-23
用途: メンテナンス

いつの間にかヒラコネジが無くなってブリッジストッパも紛失
200mm用も300mm用もピッタリです

2024-05-23
用途: メンテナンス

なぜ、首下の長さが記載されていないのかが不満です。

1が参考にしています
対象商品 : 06143916
2018-12-24
用途: 加工の測定
大阪府立西野田工高定時制教育・研究機関

★★★★★★★★ 大変重宝している ありがとう ただ 寸法を間違えた ★★★★★★★★

対象商品 : 06143916
2015-05-07
用途: ノギスのねじが紛失してしまった

ヒラコネジはどのノギスにも同サイズの物が使用されていると思いました。紛失したノギスのヒラコネジに使用しようと思い購入しましたが、サイズが合わず再度調べて注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする