曜日別特売
KWR20-920-A アナログ無線変換器用 受信器 KWR20 クローネ 06144078

 

KWR20-920-A アナログ無線変換器用 受信器 KWR20 クローネ 06144078
KWR20-920-A アナログ無線変換器用 受信器 KWR20 クローネ 06144078

アナログ無線変換器用 受信器 KWR20

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード06144078品番KWR20-920-A
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。
無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。
また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。

付属品USBケーブル(micro USB TypeB) 1m寸法(mm)約30×90取付方式ビス止め使用温度範囲(℃)0~40電源USB駆動(5V) TypeA周波数帯域(MHz)920使用環境湿度(%)35~85(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数【子機】最大32台(サンプリング時間3分以上)通信距離(m)約100(障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)グリーンマーク認定
注意
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする