曜日別特売
146863 Mobil1 10W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144175

正面画像

146863 Mobil1 10W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144175
146863 Mobil1 10W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144175
146863 Mobil1 10W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144175

Mobil1 10W-30 SP/GF-6A

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(3L)
内容量1缶(3L)注文コード06144175品番146863
参考基準価格(税別)¥5,080販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Mobil 1(TM)10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。
Mobil1(TM)10W-30は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を押させ、エンジンの廃棄システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。
Mobil 1(TM) 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API SP、ILSAC GF-6A

用途
推奨車種
省燃費車、ターボ車
容量(L)3粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 軽ワンボックス車に使用

いろいろなオイルを使ってきましたが、このオイルが一番いいと思うようになりました。エンジンが元気になるのを実感できます。機能的には星5つですが、値段が上がってきているので星4つにさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする