iKBCメカニカルキーボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06144900 品番IK-PK2-G/BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

GATERON 社のメカニカルスイッチを搭載した60% サイズのコンパクトメカニカルキーボードです。PC 上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズを採用し、赤軸( リニア)・茶軸( タクタイル) の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能で静音フォームが無駄な打鍵音を低減致します。

付属品キーボード本体、USB C-Aケーブル(1.5、ユーザーズガイド、保証書、キーキャッププラー 仕様ボーリングレート:1000(Hz) 質量(g)610 タイプ茶軸(タクタイル) スイッチキースイッチ:Gateron G-Pro シリーズ 対応OSWindowsOS、MacOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×38×102 機能マクロファンクション:対応 キャップキーキャップ:PBT昇華印字 キーボード配列:ANSI配列 ソケットホットスワップソケット:対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする