ハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスク My Book(2021)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06144961 品番WDBBGB0140HBK-JEEX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。 信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。

質量(kg)1 ブラック 備考exFATでフォーマットされており、購入後すぐにWindowsとMacで使用できます。その他のオペレーティングシステムで使用する際には、再フォーマットが必要な場合があります。 使用温度範囲(℃)動作時5〜35、非動作時:’20〜65 対応OSWindows10以降、MacOS11以降 インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)14 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)49×139.3×170.6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする