※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1シート(30セット)
注文コード06144970
品番HRH-TA430-UB 210X297(A4サイズ) 30ソウ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
配電盤の組立作業や、各種工事などの際、ご使用されるパーツを貼り付けて固定が出来る、便利なマットです。取り外しも簡単にでき、繰り返しご利用が出来ます。各種パーツの使用前の事前準備による作業・管理性の向上と、紛失防止にお役立ち出来ます。
マークチューブ等の部品やパーツを貼り付けて固定。
汚れたり、粘着力が弱くなったらシートをめくるだけ。
1 マットで、30 回使用できます。
シートには文字を書くことも可能です。