2.899-811.0 フロアノズル 幅 300mm 内径35mm ケルヒャー 06145207

2.899-811.0 フロアノズル 幅 300mm 内径35mm ケルヒャー 06145207
2.899-811.0 フロアノズル 幅 300mm 内径35mm ケルヒャー 06145207

フロアノズル 幅 300mm 内径35mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06145207品番2.899-811.0
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ケルヒャー業務用掃除機の乾湿両用フロアノズルです。ドライ用ブラシ、ウェット用スクイージーの交換は工具不要で行えます。本体タンク引っ掛け用フックは保管時に便利です。交換用ブラシ品番は6.273-144.0、交換用スクイジー品番は6.273-154.0です。

適合機種NT 22/1 Ap Bp幅(mm)300パイプサイズID 35入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする