04GZA241 マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ) 06145921

04GZA241 マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ) 06145921
04GZA241 マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ) 06145921

マイクロメーター部品ラチェット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06145921品番04GZA241
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

外側マイクロメーターMDC-25J(293-165)

適合機種外側マイクロメーターMDC-25J(293-165)/MDC-50J(293-166)/MDC-75J(293-167)/MDC-100J(293-168)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番04GZA241
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06145921
2022-01-21
用途: Mitsutoyoマイクロメーターの補修用
製造業

十数年使用したMitsutoyo製マイクロメーターの精度が、ピンゲージと比較して(過小表示側に)0.001-0.002mmほど狂っていました。
買い替える前に、試しにこのラチェット部分だけを交換してみましたが、見事に誤差が無くなり、治りました。
一見、この小さな部品に\1000円近い値段は少し高いように見えますが、何よりも精度が大事な部分ですので、価格に対する満足度は★5つとさせて頂きます。
(※この商品のレビューの趣旨から外れますが、Mitsutoyo製マイクロメーター本体の精度が長期に渡って保たれていることにも感心しました。)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする