No.205457 シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ) 06147504

シリンダーゲージ部品ワッシャー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06147504 品番No.205457
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はミツトヨ品番など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)0.5 適合シリンダーゲージCG-60A(511-127-05)・CG-100A(511-128-05)・CG-150A(511-132-05)・CG-160A(511-129-05)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06147504 No.205457 06147626 205457 シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ) シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ) 1個 259 税込285 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06147626
2019-11-13
用途:
測定
教育・研究機関

シリンダーゲージ部品がバラで購入できて、とても助かります。

対象商品:
06147003
2019-02-04
用途:
ボアゲージの調整用に

幾つかサイズの計れないシリンダーが有り微調整にと補充しました。
全く使用に問題ありません。
安心のミツトヨです補充部品を分かりやすく出してくれるのはモノタロウさん位でしょうか
有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする