シリンダーゲージ部品ワッシャー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06147513 品番 205458
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
寸法t(mm)1 適合シリンダーゲージCG-60A(511-127-05)・CG-100A(511-128-05)・CG-150A(511-132-05)・CG-160A(511-129-05)・CG-60AX(511-702)・CG-150AX(511-703)・CG-160AX(511-704) 内径(Φmm)6.2 外径(Φmm)9.5 厚さt(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番205458

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06147626
2019-11-13
用途:
測定
教育・研究機関

シリンダーゲージ部品がバラで購入できて、とても助かります。

対象商品:
06147003
2019-02-04
用途:
ボアゲージの調整用に

幾つかサイズの計れないシリンダーが有り微調整にと補充しました。
全く使用に問題ありません。
安心のミツトヨです補充部品を分かりやすく出してくれるのはモノタロウさん位でしょうか
有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする