IDEC(和泉電気)
AS6Qシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
1c
注文コード
06148957
品番
AS6Q-2KS1A-3H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
313
種類から選べます
他の種類を見る
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
接点構成
1c
保護構造
IP40
端子形状
はんだづけ
取付穴径(Φmm)
16
接点材質
銀接点
ベゼルサイズ(mm)
□18
鍵抜け
全抜け