曜日別特売
SS-30 パイプ断水機 亀倉精機 06149875

 

SS-30 パイプ断水機 亀倉精機 06149875
SS-30 パイプ断水機 亀倉精機 06149875
SS-30 パイプ断水機 亀倉精機 06149875

パイプ断水機

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
止水能力ポリ管・塩ビ管(13A~30A)
内容量1台注文コード06149875品番SS-30
参考基準価格(税別)¥90,700販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種)
止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30)
緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)

寸法(mm)
油圧ポンプ部:327
パイプ芯出装置:139×245
止水能力ポリ管・塩ビ管(13A~30A)圧着力(kN[kgf])20.6[2100]付属品収納ケース質量(kg)4.2仕様手動油圧式トラスコ品番244-9650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06149875
2018-06-19
用途: 水道メータ取替
建設業・工事業

本体の重量が軽く、手動の断水機より小型で使い易い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする