曜日別特売

ホワイトストン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
この商品は粒度・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20本)
粒度
220
注文コード
06150562
品番
1000B70020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

ダイヤモンド、CBNホイールの目立て用砥石です。
ホイールのボンドを後退させる事で切味を確保します。

用途
ダイヤモンド、CBNホイールの目立て。
ホワイトストンに水または研削油をしみ込ませて機械テーブル上に固定し、ダイヤモンド・CBNホイールに押し当ててご使用ください。
トラスコ品番
856-4402
粒度
220
材質
砥材、ビトリファイド結合材
幅(mm)
30
厚さ(mm)
25
全長(mm)
104
砥粒
WA
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする