曜日別特売

DDフォーマー(ダイヤモンドドレッサー)

DDフォーマー(ダイヤモンドドレッサー) - アルゴファイルジャパン

砥石のドレスに、手持ちでダイヤモンドヤスリとしても使用可能です。

用途
HDD0801は粗取り用。HDD3601は両面仕様で、仕上げ用。
トラスコ品番
205-6446
幅(mm)
50
粒度
#80
厚さ(mm)
1.3
寸法(mm)
82×50
全長(mm)
82
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06160188HDD0801
¥2,000
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする