ホワイトストン
ダイヤモンド、CBNホイールの目立て用砥石です。
ホイールのボンドを後退させる事で切味を確保します。
- 用途
- ダイヤモンド、CBNホイールの目立て。
ホワイトストンに水または研削油をしみ込ませて機械テーブル上に固定し、ダイヤモンド・CBNホイールに押し当ててご使用ください。
- 材質
- 砥材、ビトリファイド結合材
- 幅(mm)
- 30
- 厚さ(mm)
- 25
- 全長(mm)
- 104
- 砥粒
- WA
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。手研磨 の新着商品
カテゴリ









