画像準備中

アジャスタブルリーマー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06150742 品番AR 12A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,420
この商品は刃径など12種類から選べます 他の種類を見る

刃径寸法が調整可能です。

全長L(mm)65 刃長l(mm)25 材質SKS 刃長(mm)25 全長(mm)65 刃数4 シャンク径(Φmm)2.3 調整範囲(mm)4.76〜5.16 シャンク部角幅(mm)1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
穴の仕上げ
神田機械工業 様 (製造業)

商品の状態もよくて満足しています。とても使いやすくて助かりました。

対象商品:
06150821
2018-07-08
用途:
ラジコン部品の作成 修理 修正

微調整が出来るのが良い 切れ味も良く、大変満足です。

対象商品:
06150803
2018-05-25
用途:
機械部品加工
ドミナント 様

試作に使用しているので微調整が出来るのが非常に便利です。また仕上がりも大変満足しています。

対象商品:
06150785
2018-05-15
用途:
ローラーチエンの連結用ピン穴を、φ9.65mmに仕上げた。

調整が、しやすく、切れが良いので、仕事が、スムースにはかどった。

対象商品:
06150785
2016-11-15
用途:
バイクメンテナンス用
自動車・二輪車・自転車関連業

原付4サイクルスクーターのクランクのコンロッドの微調整に購入。大変使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする