アジャスタブルリーマー

(5件のレビュー)
取扱い終了
刃径(mm)
全長(mm)62
内容量1本注文コード06150751品番AR 13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,420

刃径寸法が調整可能です。

全長L(mm)62刃長l(mm)25材質SKS刃長(mm)25全長(mm)62刃数3シャンク径(Φmm)2調整範囲(mm)4.50~4.76シャンク部角幅(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: 穴の仕上げ
神田機械工業製造業

商品の状態もよくて満足しています。とても使いやすくて助かりました。

対象商品 : 06150821
2018-07-08
用途: ラジコン部品の作成 修理 修正

微調整が出来るのが良い 切れ味も良く、大変満足です。

対象商品 : 06150803
2018-05-25
用途: 機械部品加工
ドミナント

試作に使用しているので微調整が出来るのが非常に便利です。また仕上がりも大変満足しています。

対象商品 : 06150785
2018-05-15
用途: ローラーチエンの連結用ピン穴を、φ9.65mmに仕上げた。

調整が、しやすく、切れが良いので、仕事が、スムースにはかどった。

対象商品 : 06150785
2016-11-15
用途: バイクメンテナンス用
自動車・二輪車・自転車関連業

原付4サイクルスクーターのクランクのコンロッドの微調整に購入。大変使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする