画像準備中

アジャスタブルリーマー

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃長l(mm)113 注文コード06150952 品番AR L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,600
この商品は刃径・刃長lなど15種類から選べます 他の種類を見る

刃径寸法が調整可能です。

全長L(mm)356 刃長l(mm)113 材質SKS 刃長(mm)113 刃数6 シャンク径(Φmm)27 調整範囲(mm)38〜46 シャンク部角幅(mm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06150907
2022-01-05
用途:
シフトアップ製モンキースイングアームピボット穴径加工

穴径拡大を手探りで加工する為、何本も大きなドリルを用意することなく、これ1本で加工が出来大変助かりました。

対象商品:
06150907
2021-02-24
用途:
パイプ内面の修正

アジャストがほんの少しでも修正出来て、重宝しています。

対象商品:
06150855
2019-09-27
用途:
内径仕上げ

結構神経質な感じがする。仕上げ穴に対してどのくらいの事前の穴開けが必要か、しばらく使ってみないと分からない。

1人が参考にしています
対象商品:
06150916
2018-05-09
用途:
パイプ状の部品(自転車、自動車)のインサート部分の内径合わせ。
株式会社 シンメトリーサービス 様

アルミ部品が、主な加工対象ですが、ある意味『切れすぎ』、食い込みが
良すぎて、穴精度の悪い物(真円が出ていない物)には、初期馴染みが
出るまでカットしずらかった。
仕上げ面は、流石『日本製』、無駄なかえりもなく、寸法調整もやり易かった。
可変タイプは、初めて利用したが、此れなら(この商品)十分な精度も出せるので、工具数も抑える事が出来るので、重宝しそうです。

3人が参考にしています
対象商品:
06150873
2018-06-20
用途:
穴修正、
エアーテックス株式会社 様 (製造業)

穴の直径を適宜変更できて便利に、簡単作業で可能である。

2人が参考にしています
対象商品:
06150855
2015-05-09
用途:
コンロッドの穴加工

とても使いやすかった。

対象商品:
06150864
2015-05-29
用途:
穴のサイズを少し大きくしたい時、穴の内側のペンキを落とす時

今回16mmを購入し、使用した。時間的にもすぐに購入出来、最終客先にも迷惑をかけずに仕事を終えることが出来た。
仕上がり状態も満足のいくものでした。

2人が参考にしています
対象商品:
06150873
2014-08-27
用途:
ドリルによる穴加工後の仕上げ用

微妙に内径を調整出来るので使い勝手が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする