IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
AS6Qシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
3
接点構成
2c
注文コード
06151048
品番
AS6Q-3Y2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
313
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴寸法(mm)
Φ16
ノッチ角度(°)
45°
ノッチ数
3
接点構成
2c
保護構造
IP40
端子形状
はんだづけ
動作方式
各位置停止
本体形状
一体形
接点材質
銀接点
操作部形状
矢形ハンドル
操作方式
セレクタスイッチ