カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの チューブ
ゴム燃料ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06151200
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途
小型農業機械等の給油用。
材質
ゴム
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-30〜60
内径(Φmm)
4.6
外径(Φmm)
11
使用流体
潤滑油や混合油
注意
※ガソリン・シンナーのご使用は避けてください。
※使用条件で劣化状況が変わります。
※長時間油類を滞留させると劣化の原因となります。
※許容圧力1.0MPa以下でご使用ください。