【ソーラー式】セイフティチューブ2本セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 注文コード06151401 品番1107500600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

『【ソーラー式】セイフティチューブ』は、工事現場や道路工事など、様々な場所で活躍する安全対策製品です。本製品は2本セット商品となっています。太陽光で充電できるため、電源の確保が難しい場所でも使用できます。電池交換の必要がなく、ランニングコストを大幅に削減できます。化石燃料を使用しないため、環境に優しい製品です。暗くなると自動的に点滅し、視認性を高めます。高輝度のLEDを使用しており、長寿命です。防水性・防塵性に優れており、雨天時や悪天候時でも使用できます。軽量で柔軟性があり、様々な場所に簡単に設置できます。

用途工事現場の夜間作業時の注意喚起に。道路工事の区画線や迂回路の表示に。駐車場の出入り口や障害物の表示に。イベント会場の誘導や安全確保に。災害時の避難経路の表示に。 仕様光センサー有 セット内容コントローラー×1、チューブライト×2本 LED色 チューブ径(Φmm)22 保持期間(日)【無日照】約10 チューブ長さ(m)10 LED使用数(個)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする