メディエイドサポーター しっかりガード 親指 スタンダード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06151419 品番 356202
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,627
販売価格(税別)
2,388

樹脂ステーが親指まわりを的確にサポート。
親指ストラップで固定力の調節が可能。
人体形状に沿った2本の樹脂ステーが親指にしっかりフィット。ほかの指の動きを妨げない構造。
独自のストラップ構造(特許取得)により、片手で簡単に装着でき、薄くかさばらない生地を採用しているため、上からゴム手袋などの装着も可能。

用途スマホ操作やパソコン作業などで親指への負担が大きい方に ブラック サイズM 寸法(cm)手首の太さ:14.0〜16.5、親指の太さ:5.5〜6.5 適合部位親指 左右区別左右兼用
注意
※手首と親指の太さに合わせて選んでください。手首の太さは手首の一番細い部分、親指の太さは第一関節を計測してください。

商品説明動画

メディエイドサポーター 「しっかりガード 親指 スタンダード」 装着方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする