※共通

356203 メディエイドサポーター しっかりガード 親指 スタンダード SIGMAX(シグマックス) 06151428 356203 メディエイドサポーター しっかりガード 親指 スタンダード SIGMAX(シグマックス) 06151428 356203 メディエイドサポーター しっかりガード 親指 スタンダード SIGMAX(シグマックス) 06151428 356203 メディエイドサポーター しっかりガード 親指 スタンダード SIGMAX(シグマックス) 06151428 356203 メディエイドサポーター しっかりガード 親指 スタンダード SIGMAX(シグマックス) 06151428 356203 メディエイドサポーター しっかりガード 親指 スタンダード SIGMAX(シグマックス) 06151428

メディエイドサポーター しっかりガード 親指 スタンダード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06151428 品番 356203
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,627
販売価格(税別)
2,388

樹脂ステーが親指まわりを的確にサポート。
親指ストラップで固定力の調節が可能。
人体形状に沿った2本の樹脂ステーが親指にしっかりフィット。ほかの指の動きを妨げない構造。
独自のストラップ構造(特許取得)により、片手で簡単に装着でき、薄くかさばらない生地を採用しているため、上からゴム手袋などの装着も可能。

用途スマホ操作やパソコン作業などで親指への負担が大きい方に ブラック サイズL 寸法(cm)手首の太さ:16.5〜19.0、親指の太さ:6.0〜7.5 適合部位親指 左右区別左右兼用
注意
※手首と親指の太さに合わせて選んでください。手首の太さは手首の一番細い部分、親指の太さは第一関節を計測してください。

商品説明動画

メディエイドサポーター 「しっかりガード 親指 スタンダード」 装着方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする