メディエイドサポーター しっかりガード ヒザ ソフトプラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06151446 品番 436402
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

「しっかりガード ヒザシリーズ」の中で、最も着け心地・着けやすさに優れた製品です。
肌当たりの良い2wayダブルラッセルを膝裏に使用し、長時間の着用でも優しく包み込む着け心地を実現しました。
手指の把持力(物を掴んで持つ力)が低下した方でも、上下2箇所の指かけ穴に指をかけて引っ張るだけで簡単に装着が可能です。
医療用サポーターにも採用されているアクティブ樹脂ステー(支柱)が、膝のグラつきをしっかり固定。屈曲方向には曲がりやすく、左右方向には曲がりにくい独自構造で、しっかりとした固定力と動きやすさの両立を実現しました。
ネットに入れれば洗濯機で選択が可能なため、汗をかいても簡単にお手入れができます。(乾燥機の使用不可)

ブラック サイズM 適合部位 左右区別左右兼用 太もも周り(cm)38〜44 性別男女兼用
注意
※サイズを選ぶ際、普通に立った状態でヒザのお皿の中心から10cm上の太さに合わせ、(計測値がさかいになった場合は大きいサイズを)選んでください。
※防水機能等はついておりません。また、水中で使用する設計にはなっておらず本来のサポート機能を発揮できない可能性が高いため、水中でのご使用はおやめください。

商品説明動画

メディエイドサポーター 「しっかりガード ヒザ ソフトプラス」 装着方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする