メディエイド スタイルケア 骨盤ベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06151541 品番 751202
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,287
販売価格(税別)
2,988

伸縮性のある骨盤補強ベルトで骨盤周りをしっかりサポート。ズレあがりを抑制するパワーグリップテクスチャー搭載。
柔らかい素材でやさしくフィット。背面にメッシュ素材を採用し、ムレを気にせず長時間でも快適に装着可能。
薄い素材でかさばりを抑え、服の下でも目立ちにくい設計です。

用途
腰に慢性的な不安感がある方
産後のケアに
デスクワークに
姿勢や腰・骨盤周りが気になる方に
ブラック サイズM ウエスト(cm)75〜90 適合部位腰(骨盤)
注意
※腸骨(腰骨)の出ている部分を目安に、腰まわりを測ってお選びください。
※計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んで下さい。

商品説明動画

MEDIAID(メディエイド)「スタイルケア 骨盤ベルト」装着動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする