※共通

751203 メディエイド スタイルケア 骨盤ベルト SIGMAX(シグマックス) 06151550 751203 メディエイド スタイルケア 骨盤ベルト SIGMAX(シグマックス) 06151550 751203 メディエイド スタイルケア 骨盤ベルト SIGMAX(シグマックス) 06151550 751203 メディエイド スタイルケア 骨盤ベルト SIGMAX(シグマックス) 06151550 751203 メディエイド スタイルケア 骨盤ベルト SIGMAX(シグマックス) 06151550 751203 メディエイド スタイルケア 骨盤ベルト SIGMAX(シグマックス) 06151550

メディエイド スタイルケア 骨盤ベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06151550 品番 751203
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,287
販売価格(税別)
2,988

伸縮性のある骨盤補強ベルトで骨盤周りをしっかりサポート。ズレあがりを抑制するパワーグリップテクスチャー搭載。
柔らかい素材でやさしくフィット。背面にメッシュ素材を採用し、ムレを気にせず長時間でも快適に装着可能。
薄い素材でかさばりを抑え、服の下でも目立ちにくい設計です。

用途
腰に慢性的な不安感がある方
産後のケアに
デスクワークに
姿勢や腰・骨盤周りが気になる方に
ブラック サイズL ウエスト(cm)90〜105 適合部位腰(骨盤)
注意
※腸骨(腰骨)の出ている部分を目安に、腰まわりを測ってお選びください。
※計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んで下さい。

商品説明動画

MEDIAID(メディエイド)「スタイルケア 骨盤ベルト」装着動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする