※共通

メディエイド スタイルケア 背中ストレッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06151568 品番 752003
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,727
販売価格(税別)
3,388

「背中ストレッチ」は脇の下をストラップやベルトが通らない設計のため、脇の擦れや圧迫がなく、自然に胸部を開き身体の負担が少なく快適に着用いただけます。
肩まわりをグッと開くストラップで、丸くなった背筋を伸ばします。
様々な不良姿勢タイプの対策に効果的です。
脇の下をストラップやベルトが通らない設計のため、脇の擦れや圧迫感がありません。
ストレスが少なく、長時間快適に着用いただけます。
仕事で座りっぱなし、立ちっぱなしなど同じ姿勢が長時間続く時に着用をおすすめします。
長時間の着用で苦しくなった時や、シャキッとしたい時、リラックスしたい時など、シーンによって締め付けの調節が可能です。
長時間の着用でも蒸れにくいメッシュ構造を背中部分に採用しています。
薄い素材のため、かさばりにくく軽い着け心地を実現しました。
日常で使用しやすいように、着脱のしやすさを追求。
ジャケットなど服の下でも目立ちにくい設計です。
日常の様々なシーンで使いやすいデザインを採用しています。

用途仕事で座りっぱなし、立ちっぱなしなど同じ姿勢が長時間続く時など ブラック サイズL・LL ウエスト(cm)80〜100 適合部位背中
注意
※ウエストサイズに合わせて選んでください。
※ウエストサイズはへその位置を目安に計測してください。
※計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

商品説明動画

MEDIAID(メディエイド)「スタイルケア 背中ストレッチ」装着動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする