曜日別特売

デンマル(木工用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は刃数など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
刃数
46
注文コード
06151989
品番
DM-14746
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

台金部にフッ素コーティンしているので、集成材の切断時にありがちな接着剤やヤニの付着を軽減します。

用途
一般木材、合板、集成材、化粧合板、バーチクルボード、石膏ボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、2×4 構造用合板、MDF材、OSB材などの切断に。
トラスコ品番
161-6116
刃数
46
材質
刃部:超硬チップ
刃厚(mm)
1.6
注意
※使用電動工具は必ず丸鋸をご使用下さい。切断時は被削材が動かないように固定してください。切断時は被削材に90度で行い、こじらないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする