ハウスビーエム
スカイカット(プラスチック用)
お手持ちの電動マルノコ、切断機でプラスチック、アクリル材の切断が出来ます。
用途
プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材の切断。
材質
刃先:超硬チップ
穴径(Φmm)
25.4
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06151596
PC305
120
¥
31,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06152592
PC380
120
¥
43,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06156022
PC355
120
¥
41,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06157397
PC405
120
¥
45,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06159147
PC255
100
¥
23,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06160276
PC216
100
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください