エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
200mm ノズル エアーガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06152221
品番
EA123AE-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,576
販売価格(税別)
¥
4,160
バスケットに入れる
プラグ付
ノズル長(mm)
200
穴径(Φmm)
2.3
吐出し空気量(L/min)
185
エスコ品番
EA123AE-13
材質(本体)
アルミダイカスト製
パイプ径(Φmm)
5